トゲ抜き用ピンセット

トゲ抜き用ピンセット - 幸和ピンセット工業
(7件のレビュー)

先端が細いわりには内側に筋が付いている人気のあるタイプです。

用途非磁性を求められる精密作業材質SUS304/非磁性ステンレス全長(mm)130医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499131K-13
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09499131
2023-06-29
用途: ドローンの配線をハンダ付けするため

先端がしっかりしていて、かつ、掴んだ電線が滑りにくいように細かな溝があるため、とても使いやすい。

対象商品 : 09499131
2019-02-28
用途: 全ての弊社作業用としている
グローバルウェイブ株式会社

これに勝るピンセットはないと考えております。
大変に使い勝手の良いピンセットと判断いたします。
以前取り扱いがなくなると表示されたので心配しておりました。

対象商品 : 09499131
2018-05-30
用途: トゲ抜き以外
製造業

通常のピンセットでつかめない、細い部品を取り扱う事が出来て大変良い感じです。

対象商品 : 09499131
2018-09-12
用途: 機械の組み立て
製造業

流石高いだけあって使いやすかったです、買ってよかったとおもいます

対象商品 : 09499131
2017-10-05
用途: 配線作業
株式会社サンキコーポレーション製造業

腰が強くて、使いやすい。
電線を加工するときに、芯線を押えやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 09499131
2016-11-15
用途: 電機部品組立

さすが、高いだけあり使用感は抜群です。これを使うと他のピンセットは使えません。小さいものもしっかり掴めて作業性もアップします。

対象商品 : 09499131
2017-02-07
用途: 精密作業
Nobuko Beautyサービス業

がっかりしました。数あるネット商社の中謳い文句とは裏腹に画像が悪く詳細も説明不足同一商品かどうか判断する比較する手掛かりに欠けている。3割高で購入。カスタマーサービス在り来たりの返答

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする