曜日別特売

歯科向けピンセット

歯科向けピンセット - 幸和ピンセット工業
(4件のレビュー)

そもそもは歯科医者用ですが、デザイン、趣味の場等幅広い用途に使われるピンセットです。

全長(mm)160規格医療機器クラスⅠ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499147K-14SUS304/非磁性ステンレス
3,000
取扱い終了
05772575K-14SUS420J2
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09499147
2021-02-12
用途: 衣服等のごみ取りに
建設業・工事業

安物だと何回か使用していたら、割れてしまうのですが、耐久性があります

対象商品 : 05772575
2020-11-20
用途: 開発試験業務

先曲がりで細かいものの掴みやすく、洗浄性もよいです。弊社では愛用させていただいております。

2020-02-25
用途: クラフト加工
運輸・通信業

クラフト加工の時に使っています、紙もつかみやすく作業がはかどります。

対象商品 : 05772575
2019-02-18
用途: 石モザイクの制作
製造業

1mm角の石でも、少しの力でちゃんとつまめます。手は小さめですがサイズもちょうどよく、長時間細かい作業をしても疲れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする