未来工業
ミラメッシュブラケット
ラックを壁面から支持する場合などに使用します。
ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
適合
ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)
材質
スチール製
表面処理
電気亜鉛めっき仕様
取付ピッチ(mm)
1500以下
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容静荷重(kN[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19386045
SRM6-B10
660[67]
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19386054
SRM6-B20
305[31]
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19386063
SRM6-B30
189[19]
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください