日平機器
エンジンクリーナー
洗剤、洗油をエアーと同時に噴射させエンジン等の汚れを洗浄するクリーナーです。
手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます。
付属品
エアープラグ、ホース(1m)
寸法(mm)
400×76×18
質量(g)
300
使用エアー圧力(MPa)
0.6~0.8
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※シンナーなどの有機溶剤は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19431204
H-88R
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください