日平機器
エアーソー替刃
全長(mm)
80
質量(g)
30
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
山数
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19431737
VS-22B-14
黄
14
ウレタンバンパープラスチック
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19431746
VS-22B-24
銀
24
鋼板用
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19431755
VS-22B-32
金
32
鋼板用
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください