曜日別特売

マイクロ ガスバーナーコンロ

マイクロ ガスバーナーコンロ - CAPTAIN STAGマイクロ ガスバーナーコンロ - CAPTAIN STAGマイクロ ガスバーナーコンロ - CAPTAIN STAG
材質ゴトク・バーナートップ:ステンレス鋼、器具栓:真鍮、ケース:ポリエステル質量(g)175(コンロのみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×75収納サイズ105(幅)×55(奥行)×55(厚さ)点火方式圧電点火方式ガス消費量(g/h)約200熱出力(kW[kcal/h])約2400内容量1個
注意
※ガスカートリッジは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19401804M-6352
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする