曜日別特売

低密度ポリエチレンフォーム L-1001MN

低密度ポリエチレンフォーム L-1001MN - サンペルカ

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。

用途
一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)245見掛密度(kg/m3)105内容量1枚
注意
※色詳細ですが、特黒→最も黒い色、T黒→少しグレーがかった黒色、黒→少し赤みがかった黒色になります。
※見掛け密度、圧縮応力の数値は代表値であり、保証値ではありません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58448896L-1001NN3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448905L-1001NN4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448914L-1001NN5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448923L-1001NN6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448932L-1001NN7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448941L-1001NN8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448957L-1001NN9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448966L-1001NN10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448975L-1001NN15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448984L-1001NN20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448993L-1001NN25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449002L-1001NN30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449011L-1001NN35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449027L-1001NN40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449036L-1001NN45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449045L-1001NN50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449054L-1001NN3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449063L-1001NN4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449072L-1001NN5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449081L-1001NN6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449097L-1001NN7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449106L-1001NN8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449115L-1001NN9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449124L-1001NN10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449133L-1001NN15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449142L-1001NN20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449151L-1001NN25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449167L-1001NN30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449176L-1001NN35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449185L-1001NN40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449194L-1001NN45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449203L-1001NN50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする