曜日別特売

低密度ポリエチレンフォーム L-1002

低密度ポリエチレンフォーム L-1002 - サンペルカ

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。

用途海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)270見掛密度(kg/m3)110内容量1枚
注意
※見掛け密度、圧縮応力の数値は代表値であり、保証値ではありません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58448713L-1002310001000
オープン
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448722L-1002410001000
オープン
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448731L-1002510001000
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448747L-1002610001000
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448756L-1002710001000
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448765L-1002810001000
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448774L-1002910001000
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448783L-10021010001000
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448792L-10021510001000
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448801L-10022010001000
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448817L-10022510001000
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448826L-10023010001000
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448835L-10023510001000
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448844L-10024010001000
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448853L-10024510001000
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448862L-10025010001000
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448871L-10025510001000
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448887L-10026010001000
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
九州地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1587:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする