低密度ポリエチレンフォーム L-1100

低密度ポリエチレンフォーム L-1100 - サンペルカ

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。

用途梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)90内容量1枚
注意
※見掛け密度、圧縮応力の数値は代表値であり、保証値ではありません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58449212L-11003
オープン
6,798
7,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449221L-11004
オープン
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449237L-11005
オープン
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449246L-11006
オープン
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449255L-11007
オープン
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449264L-11008
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449273L-11009
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449282L-110010
オープン
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449291L-110015
オープン
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449307L-110020
オープン
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449316L-110025
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449325L-110030
オープン
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449334L-110035
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449343L-110040
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449352L-110045
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449361L-110050
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449377L-110055
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58449386L-110060
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
九州地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする