曜日別特売

低密度ポリエチレンフォーム L-1500

低密度ポリエチレンフォーム L-1500 - サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-1500 - サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-1500 - サンペルカ

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。

用途
一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)65内容量1枚
注意
※色詳細ですが、特黒→最も黒い色、T黒→少しグレーがかった黒色、黒→少し赤みがかった黒色になります。
※見掛け密度、圧縮応力の数値は代表値であり、保証値ではありません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58451373L-1500310002000
オープン
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451382L-1500410002000
オープン
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451391L-1500510002000
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451407L-1500610002000
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451416L-1500710002000
オープン
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451425L-1500810002000
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451434L-1500910002000
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451443L-15001010002000
オープン
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451452L-15001510002000
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451461L-15002010002000
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451477L-15002510002000
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451486L-15003010002000
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451495L-15003510002000
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451504L-15004010002000
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451513L-15004510002000
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451522L-15005010002000
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451531L-15005510002000
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451547L-15006010002000
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451556L-15006510002000
オープン
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451565L-15007010002000
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451574L-15007510002000
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451583L-15008010002000
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451592L-15008510002000
オープン
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451601L-15009010002000
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451617L-1500310002000
オープン
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451626L-1500410002000
オープン
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451635L-1500510002000
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451644L-1500610002000
オープン
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451653L-1500710002000
オープン
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451662L-1500810002000
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451671L-1500910002000
オープン
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451687L-15001010002000
オープン
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451696L-15001510002000
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451705L-15002010002000
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451714L-15002510002000
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451723L-15003010002000
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451732L-15003510002000
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451741L-15004010002000
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451757L-15004510002000
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451766L-15005010002000
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451775L-15005510002000
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451784L-15006010002000
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451793L-15006510002000
オープン
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451802L-15007010002000
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451811L-15007510002000
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451827L-15008010002000
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451836L-15008510002000
オープン
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451845L-15009010002000
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451854L-1500310002000
オープン
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58451863L-1500410002000
オープン
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
九州地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする