曜日別特売

低密度ポリエチレンフォーム L-2000

低密度ポリエチレンフォーム L-2000 - サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-2000 - サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-2000 - サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-2000 - サンペルカ
(1件のレビュー)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。

幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)110見掛密度(kg/m3)45内容量1枚
注意
※色詳細ですが、特黒→最も黒い色、T黒→少しグレーがかった黒色、黒→少し赤みがかった黒色になります。
※見掛け密度、圧縮応力の数値は代表値であり、保証値ではありません。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58452091L-20003
オープン
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452107L-20004
オープン
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452116L-20005
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452125L-20006
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452134L-20007
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452143L-20008
オープン
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452152L-20009
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452161L-200010
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452177L-200015
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452186L-200020
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452195L-200025
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452204L-200030
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452213L-200035
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452222L-200040
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452231L-200045
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452247L-200050
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452256L-200055
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452265L-200060
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452274L-200065
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452283L-200070
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452292L-200075
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452301L-200080
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452317L-200085
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452326L-200090
オープン
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452335L-200095
オープン
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452344L-2000100
オープン
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452353L-20003
オープン
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452362L-20004
オープン
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452371L-20005
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452387L-20006
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452396L-20007
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452405L-20008
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452414L-20009
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452423L-200010
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452432L-200015
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452441L-200020
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452457L-200025
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452466L-200030
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452475L-200035
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452484L-200040
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452493L-200045
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452502L-200050
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452511L-200055
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452527L-200060
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452536L-200065
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452545L-200070
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452554L-200075
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452563L-200080
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452572L-200085
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58452581L-200090
オープン
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
九州地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58452186
2020-10-01
用途: 風呂蓋
教育・研究機関

保温性能は高いのですが、風呂のサイズに合わせて切るのがやや難しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2605:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする