曜日別特売

低密度ポリエチレンフォーム L-900

低密度ポリエチレンフォーム L-900 - サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-900 - サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-900 - サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-900 - サンペルカ

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。

幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)275見掛密度(kg/m3)110内容量1枚
注意
※色詳細ですが、特黒→最も黒い色、黒→少し赤みがかった黒色になります。
※見掛け密度、圧縮応力の数値は代表値であり、保証値ではありません。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58447636L-9003
オープン
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447645L-9004
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447654L-9005
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447663L-9006
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447672L-9007
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447681L-9008
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447697L-9009
オープン
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447706L-90010
オープン
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447715L-90015
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447724L-90020
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447733L-90025
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447742L-90030
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447751L-90035
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447767L-90040
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447776L-90045
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447785L-90050
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447794L-90055
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447803L-90060
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447812L-9003
オープン
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447821L-9004
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447837L-9005
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447846L-9006
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447855L-9007
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447864L-9008
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447873L-9009
オープン
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447882L-90010
オープン
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447891L-90015
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447907L-90020
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447916L-90025
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447925L-90030
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447934L-90035
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447943L-90040
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447952L-90045
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447961L-90050
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447977L-90055
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447986L-90060
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58447995L-9003
オープン
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448004L-9004
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448013L-9005
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448022L-9006
オープン
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448031L-9007
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448047L-9008
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448056L-9009
オープン
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448065L-90010
オープン
9,698
10,668(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448074L-90015
オープン
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448083L-90020
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448092L-90025
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448101L-90030
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448117L-90035
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58448126L-90040
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
九州地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2455:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする