曜日別特売

LEDレインボーライト

LEDレインボーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDレインボーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDレインボーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDレインボーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDレインボーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDレインボーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDレインボーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDレインボーライト - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。

カラフル仕様製作時間20分セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3材質台座:ABS、板:アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1940265313248
オープン
510
561(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19402653
2021-09-19
用途: 教材
サービス業

綺麗で可愛らしいです。
もう少しおおきい商品があったら
嬉しいです。

対象商品 : 19402653
2017-10-23
用途: 子供たちの教材して、検討中です。
発達支援フォーラムこい教育・研究機関

値段と適切な大きさをけんとうしていただきたいと思います。小さくなればなるほど難しく、大きくなると作業しやすいが、値段が高くなってしまいますので、程よい値段の物がほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする