曜日別特売

透明プラ板

透明プラ板 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明プラ板 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明プラ板 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

材質:プラスチック。サイズ:364×257×0.35mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)364×257×0.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1940297613403
オープン
191
210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19402976
2020-02-12
用途: 仕切りに
自動車・二輪車・自転車関連業

アクリル台に物を展示する際の落下防止の為の仕切りに使用しています。
お手軽に加工出来るので重宝しています。

対象商品 : 19402976
2017-05-13
用途: ペンダント作成
サービス業

縦方向、横方向の熱収縮率が概ね同じなので
本図面の修正をしなくて済むので、楽になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする