アーテック[学校教材・教育玩具]
ワンタッチキャップタンブラー
ワンタッチで飲み口の開閉ができる!台紙が差し替えできる!底面には安心のすべり止め付き!
色
ホワイト
材質
本体:AS、フタ:PP、パッキン:シリコン、すべり止め:発泡合成ゴム
寸法(mm)
Φ70×145(フタ使用時)、作画サイズ:約210×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19402985
76285
オープン
¥
791
¥
870
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください