アーテック[学校教材・教育玩具]
おはしでつみきゲーム
あそびながら、おはしの練習ができます!
セット内容
角棒つみき(長・短)×各6、丸棒つみき(長・短)×各6、おはし
材質
木製
寸法(mm)
おはし:130×Φ2~6、つみき:40~70×10×10
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19405173
7663
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください