クジラバランス

クジラバランス - アーテック[学校教材・教育玩具]クジラバランス - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

サイコロの色にしたがって、積み木をクジラの背中にのせよう!そーっとのせなきゃ落ちちゃうぞ!

セット内容クジラ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1材質木製寸法(mm)クジラ:100×55×15、円柱大:Φ30×15、円柱中:Φ25×15、円柱小:Φ15×15、サイコロ:15×15×15適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194051987622
オープン
482
530(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19405198
2023-05-01
用途: 介護職
サービス業

なかなか集中することが脳を活性化し、バランスよく積むのに苦労がみられましたが楽しんでおられました

対象商品 : 19405198
2022-12-30
用途: 孫のおもちゃに使用
吉川電機

孫のおもちゃとして、クリスマスか正月に渡そうと思っての購入です。
渡す前に事前に出して遊んでみましたけど以外に難しそうです。
小さい子供に出来るかなぁとも思いますけど、まだ渡していませんのでなんともいえません。
他のレビューでも見ましたけど以外と小さいと書いてあるのを見ていましたのでそれほど驚くわけでもなく、木製ですしこんなもんかと
孫が喜んでくれることを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする