木製組み合わせパズル

木製組み合わせパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製組み合わせパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]
(5件のレビュー)

自由な発想で形をつくるパズルです!

仕様7ピース材質外形寸法(mm)【枠】120×120×12適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194052522450
オープン
446
491(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 頭の休憩
有限会社摂南電子研究所

何通りできるか。作品例があるとねより楽しいと思います。

対象商品 : 19405252
2022-11-19
用途: 幼児教室の教材
その他業種

2021年1月の投稿にもありましたが、切りっぱなしの状態でとても危険な玩具です。約2年前の投稿でしたので改善されているのかと思いましたが、全く変わっていないと思われます。誰のための玩具か考えたらこのような商品にはならないはずです。しかも、枠から出しにくいです。試しに3つ購入しましたが、粗悪品過ぎてとても残念です。

3が参考にしています
対象商品 : 19405252
2017-07-20
用途: 教材として使用予定
教育・研究機関

木のささくれが気になります。やすってから使用しようと考えています。値段が安いので「やや満足」にしました。

対象商品 : 19405252
2021-01-07
用途: 家庭用
株式会社日本化学研究所製造業

木のきりくちが悪く危ないです.孫にわたせず捨てました*

対象商品 : 19405252
2017-01-13
用途: ゲームに使用
株式会社アルソア静蘭卸売・小売業

3組買ったのですが、中にサイズが違う形があり、バラバラにしたら組めないものが出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする