曜日別特売

プレゼント オルゴール箱(クリスタル)

プレゼント オルゴール箱(クリスタル) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼント オルゴール箱(クリスタル) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼント オルゴール箱(クリスタル) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼント オルゴール箱(クリスタル) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼント オルゴール箱(クリスタル) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼント オルゴール箱(クリスタル) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼント オルゴール箱(クリスタル) - アーテック[学校教材・教育玩具]

父の日、母の日プレゼントに オリジナルのオルゴール箱をつくろう
サービス判が入るフォトフレーム付オルゴールとフォトフレーム(サービス版)付 オルゴールはクリスタルとブラックから選べます。
材質:ダンボール。サイズ:170×60×120mm作画サイズ:130×80mm。セット内容:本体×1、紙製フォトフレーム×1、しきり台紙×1、両面テープ×2、オルゴール×1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。イエローセット内容本体×1、紙製フォトフレーム×1、しきり台紙×1、両面テープ×2、オルゴール×1寸法(mm)箱サイズ:170×60×120、作画サイズ:130×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194073344602
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする