曜日別特売

プレゼントティッシュカバー(ベージュ)

プレゼントティッシュカバー(ベージュ) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントティッシュカバー(ベージュ) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントティッシュカバー(ベージュ) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントティッシュカバー(ベージュ) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントティッシュカバー(ベージュ) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントティッシュカバー(ベージュ) - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントティッシュカバー(ベージュ) - アーテック[学校教材・教育玩具]

絵やメッセージをかいてオリジナルのティッシュカバーをつくろう
薄型ティッシュボックスにも対応できます
材質:ポリエチレン。サイズ:約265×130×マチ120mm作画サイズ:135×90mm。セット内容:ティッシュカバー×1、カード×1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。ホワイトセット内容ティッシュカバー×1、カード×1寸法(mm)ティッシュカバー:265×120×約130、カード:135×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194074044613
オープン
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする