プレゼントペットボトルホルダー

プレゼントペットボトルホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントペットボトルホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントペットボトルホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントペットボトルホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントペットボトルホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントペットボトルホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントペットボトルホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]

水筒やペットボトルが入る、かわいいエコグッズ
保湿・保冷対応
材質:ポリエチレン。サイズ:120×200×マチ65mm,ひも:650mm作画サイズ:100×80mm。セット内容:ホルダー×1、カード×1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。ブルーセット内容ポーチ×1、カード×1寸法(mm)ポーチ:200×120、カード:100×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194074134614
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする