曜日別特売

プレゼント帆布ポーチ

プレゼント帆布ポーチ - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼント帆布ポーチ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

ペンケースにもなる使いやすいポーチ
筆箱に、小物入れに、いろんな用途に使える
材質:ポリエチレン。サイズ:210×120mm作画サイズ:125×70mm。セット内容:ポーチ×1、カード×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ホワイトセット内容ポーチ×1、カード×1寸法(mm)ポーチ:210×120、カード:125×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194074564617
オープン
337
371(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19407456
2017-12-20
用途: 一般作業

大きめでいろいろ入ります。生地が薄いですが安いので助かります。
透明ポケットは要らないような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする