アーテック[学校教材・教育玩具]
ねんどのクリップ芯材
芯材に穴があいているからねん土のつきがよい
仕様
マグネット付き
材質
プラスチック、マグネット
寸法(mm)
40×70×35
科目
図工
準拠
図工小学校2年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19409398
23646
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください