曜日別特売

ロックナイフ

ロックナイフ - アーテック[学校教材・教育玩具]ロックナイフ - アーテック[学校教材・教育玩具]

安全を追求した小刀
すべらないラバーグリップのナイフです。刃先が丸く安全です。ロック機能付(安全装置)
材質:PP、鋼

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)170×32イエロー準拠図工小学校3年科目図工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1940987240060右用
オープン
728
801(税込)
3日以内出荷
返品不可
1940988840061左用
オープン
728
801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする