アーテック[学校教材・教育玩具]
ロックナイフ ヒゴ切付
安全を追求した小刀!!すべらないラバーグリップロック機能付!
寸法(mm)
170×32
色
ブラック
科目
図工
準拠
図工小学校3年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19409897
40062
右用
オープン
¥
846
¥
931
(税込)
当日出荷
19409906
40063
左用
オープン
¥
846
¥
931
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください