曜日別特売

木彫パズル(額・組立済)

木彫パズル(額・組立済) - アーテック[学校教材・教育玩具]木彫パズル(額・組立済) - アーテック[学校教材・教育玩具]
セット内容
しな材×1、全体フレーム×1、方眼紙×1、紙やすり×1
寸法(mm)
しな材:260×185×12
科目
図工
準拠
図工小学校5年
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941018631511
オープン
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする