アーテック[学校教材・教育玩具]
木彫パズル(額・組立済)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19410186
品番
31511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
セット内容
しな材×1、全体フレーム×1、方眼紙×1、紙やすり×1
寸法(mm)
しな材:260×185×12
科目
図工
準拠
図工小学校5年