10コマの連続画が楽しめる小型のゾートロープ
10コマのアニメーションがつくれます。ゾートロープとは、連続した絵を回転させて、のぞき窓を通して見ると絵が動き出す残像現象を用いたアニメーションの原型です。すぐにつくれる図案集付(図案2種) です。使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵の具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆
材質:木、紙。サイズ:完成サイズ:約Φ210mm、丸棒:Φ6×150mm、紙管:Φ11×50mm、画用紙:60×42mm。セット内容:白黒リバーシブル台紙(型抜き加工済)×1、リング型抜き台紙×2、丸棒×1、紙管×1、画用紙×10、図案集×1、名前札×1