曜日別特売

ライティングベース小ーコードナツメ球7Wー台付

ライティングベース小ーコードナツメ球7Wー台付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ライティングベース小ーコードナツメ球7Wー台付 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。

セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台サイズ科目図工準拠図工小学校6年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941062413630
オープン
1,819
2,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19410624
2020-11-25
用途: 手作りランプの部品
株式会社ケイズ自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し安く手も良いような気がするが需要がないだろうから価格的に満足、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする