曜日別特売

PP板

PP板 - アーテック[学校教材・教育玩具]PP板 - アーテック[学校教材・教育玩具]PP板 - アーテック[学校教材・教育玩具]PP板 - アーテック[学校教材・教育玩具]PP板 - アーテック[学校教材・教育玩具]PP板 - アーテック[学校教材・教育玩具]PP板 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(7件のレビュー)

ダイオキシンが出ないエコ素材
材質:PP

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.4材質ポリプロピレン(PP)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941160420510220290
オープン
128
141(税込)
当日出荷
1941161320511240360
オープン
146
161(税込)
当日出荷
1941162220512360480
オープン
264
290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19411613
2022-03-24
用途: 試験用

試験用に加工(切断)して使用。加工性が良く、簡易モックアップには十分。

1が参考にしています
対象商品 : 19411622
2019-12-24
用途: 社内掲示用

ホワイトボードの罫線テープが使用している内にはがれてきてしまう為、はがれるのを防止するために購入しました。
ホワイトボードの上にこちらのPP板を貼りつけて使います。
もちろんホワイトボードと同じように書けて消せます。
他店より大きいサイズのものがあり、価格も安かったので購入を決めました。
発送も早かったのでまた利用したいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 19411604
2020-10-19
用途: 予想以上に届くのが遅く利用できませんでした。
abc500en卸売・小売業

商品についてはとても利用しやすい商品ですが、届くのが遅すぎて、利用する機会を失いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

2020-05-13
用途: フエイスシールドの作成
その他業種

半透明なので、使用できなかった。色を明示して欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 19411604
2018-10-30
用途: カレイドフレームに付けて使う
教育・研究機関

お値段、品質ともにいい商品だと思いました!
また、リピします!

対象商品 : 19411604
2018-12-09
用途: 商品のカバーとして
サービス業

ちょうど良い硬さと柔軟さ、半透明度でした。使いやすいです

対象商品 : 19411622
2017-05-22
用途: ハエ取りカバー
製造業

自在にハサミで切れて、加工も片麻痺の私でも出来ました。コバエの侵入を防げたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする