曜日別特売

彫塑ねんど 1kg

彫塑ねんど 1kg - アーテック[学校教材・教育玩具]彫塑ねんど 1kg - アーテック[学校教材・教育玩具]
(5件のレビュー)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。

寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工内容量1個
注意
※芯材は使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941277623000
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19412776
2025-11-20
用途: ガラス作品制作の為の試作と型作り
白石歯科医院医療・福祉・介護関連業

安くて使いやすいです。固くなったら濡らした雑巾で包み一晩置くと再度柔らかくなり、再使用できました。コスパ良し、使い勝手良いの粘土です。

対象商品 : 19412776
2023-12-14
用途: 学校の課題で使用
その他業種

学校の造形の課題に使用しました。しっとりしていて伸びが良く使いやすい印象でした。

対象商品 : 19412776
2022-09-21
用途: 子どもの遊び道具
農・林・水産業

前回紙粘土を購入し、べとついたので、普通のねんどを購入しました。とても肌触りがよく、子どもも喜んで遊んでくれました。できれば、カラフルさがあると子どもは喜ぶかなと思いました。

対象商品 : 19412776
2020-04-11
用途: 乾漆の型用に購入
吉澤指物店

水性なので無味無臭であり、カタチを作りやすかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 19412776
2019-11-14
用途: クライミングホールドの型制作用に
サービス業

水分を含んでいたため、樹脂が固まりませんでした。油ねんどに変更しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする