アーテック[学校教材・教育玩具]
首ふり人形芯材(大リーガー人形)
リアルに動きを表現しよう!頭が動く!頭に触れると首が揺れる!手足用芯材は針金製なのでポーズは自在!
材質
プラスチック、針金
寸法(mm)
(頭部用芯材)Φ65×65、(どう体用芯材:バネ・針金取付済み)140×120×22、(台座:ストッパー4つ付)Φ100×15
内容
ねんど・芯材
科目
図工
内容量
1個
注意
※必ず軽量粘土を使って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19413108
23607
オープン
¥
364
¥
400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください