曜日別特売

工作オーブン陶土

工作オーブン陶土 - アーテック[学校教材・教育玩具]工作オーブン陶土 - アーテック[学校教材・教育玩具]工作オーブン陶土 - アーテック[学校教材・教育玩具]工作オーブン陶土 - アーテック[学校教材・教育玩具]工作オーブン陶土 - アーテック[学校教材・教育玩具]工作オーブン陶土 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

瀬戸産蛙目粘土を使用。色は薄茶です。

内容ねんど・芯材科目図工内容量1個(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941347627047
オープン
700
770(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19413476
2021-03-20
用途: アクリル絵の具と混ぜて着色しました
その他業種

鉢を作りました。折角の手作りなのでアクリル絵の具と混ぜ、練り込みで模様をつけました。乾いた状態は全体的に白っぽく、??という感じですが、焼き上がると発色が良くなり納得の仕上がりになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19413476
2019-07-13
用途: 水がめの補修
Musashi AC Factory

大きな水がめ(50L)の飾り取っ手が壊れて紛失してしまい。補修品をさがしていたら本品にたどり着きました。早々粘土で型を模造して乾燥して同じ様に再生できました。現在、乾燥中でまだ焼いてはいませんが失敗を考慮し2個作ってみました。簡単ですので次は食器でも作ってみます。とても楽しいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする