曜日別特売

ビッグ丸型時計

ビッグ丸型時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

Φ16cmの大きな時計
サイズ:Φ160mm。セット内容:電池付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。付属品単3電池1本仕様電池付寸法(mm)Φ160内容卒業制作科目図工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194140365156
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19414036
2017-01-15
用途: 仕事用
農・林・水産業

もっと大きな時計だとと思ったが
思ったより小さかった。

1が参考にしています
対象商品 : 19414036
2016-01-12
用途: 対象物の定点観測時の時間の確認に

写真では白地の時計に見えますが、実際には日に焼けたような黄ばんだ文字盤です。枠の色は金色でした。
最初時間がすぐ遅れたのですが、何回か文字盤を回していたら直りました。もし購入直後に同様の現象があった場合には、手で数回転回すと良いかもしれません。
値段相応というか、文字盤のカバーの樹脂に細かい傷があります。
私の需要では問題ありませんが、精度を必要とする方はそれなりのブランドそれなりの対価を払われたほうが良いかと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする