曜日別特売

八角鏡額

八角鏡額 - アーテック[学校教材・教育玩具]八角鏡額 - アーテック[学校教材・教育玩具]

風水で幸運を招く形として知られる八角形の木彫鏡額です。
未組立
材質:しな又はイエローポプラ,ガラス。サイズ:木部:180×180×12mm、鏡:Φ110×2mm。セット内容:木部×1、鏡×1、くさり×1、ヒートン×2、紙やすり×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、くさり×1、ヒートン×2、ペーパー×1寸法(mm)木部:180×180×12、鏡:Φ100×2鏡 Φ100×2内容卒業制作科目図工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941410631505
オープン
982
1,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする