曜日別特売

木彫しきし額縁(細)

木彫しきし額縁(細) - アーテック[学校教材・教育玩具]木彫しきし額縁(細) - アーテック[学校教材・教育玩具]
セット内容
額縁×1、透明板×1、飾りひも×1、吊り金具×2、トンボ×4、紙やすり×1、名前札×1、ノンスリップシート×1
寸法(mm)
できあがり寸法:285×315、ふちの幅:30・厚さ10、入る絵の大きさ:245×275
内容
卒業制作
科目
図工
内容量
1個
注意
※しきしは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941412431224
オープン
700
770(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする