アーテック[学校教材・教育玩具]
木彫しきし額縁(細)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19414124
品番
31224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
セット内容
額縁×1、透明板×1、飾りひも×1、吊り金具×2、トンボ×4、紙やすり×1、名前札×1、ノンスリップシート×1
寸法(mm)
できあがり寸法:285×315、ふちの幅:30・厚さ10、入る絵の大きさ:245×275
内容
卒業制作
科目
図工
注意
※しきしは別売です。