アーテック[学校教材・教育玩具]
木彫しきし額縁(太)
セット内容
額縁×1、透明板×1、飾りひも×1、吊り金具×2、トンボ×4、紙やすり×1、名前札×1、ノンスリップシート×1
寸法(mm)
できあがり寸法:340×310、ふちの幅:40・厚さ12、入る絵の大きさ:245×275
内容
卒業制作
科目
図工
内容量
1個
注意
※しきしは別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19414133
31223
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください