※使用例
アーテック[学校教材・教育玩具]
木彫しきし額縁(太)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19414133
品番
31223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
セット内容
額縁×1、透明板×1、飾りひも×1、吊り金具×2、トンボ×4、紙やすり×1、名前札×1、ノンスリップシート×1
寸法(mm)
できあがり寸法:340×310、ふちの幅:40・厚さ12、入る絵の大きさ:245×275
内容
卒業制作
科目
図工
注意
※しきしは別売です。