アーテック[学校教材・教育玩具]
木彫賞状入れ(しな)
天板は厚くなっています。
組立済
材質:しな又はイエローポプラ。サイズ:350×60×60mm、内寸:333×43×35mm。セット内容:ひも(茶)×1、ペーパー×1
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
ひも(茶)×1、ペーパー×1、ノンスリップシート×1
寸法(mm)
350×60×60
内容
卒業制作
内寸(mm)
333×43×35
科目
図工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19414142
30020
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください