アーテック[学校教材・教育玩具]
パズル(クリアケース入り)
ジグソーパズルの型抜き済み。水彩絵具、ポスターカラーで絵が描けます。完成品は付属のケースに収納して鑑賞できます。
セット内容
クリアケース×1、ピクチャーパズル×1
寸法(mm)
クリアケース:136×131×7、ピクチャーパズル:128×128
適合年齢(歳)
5
科目
図工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19414544
13037
オープン
¥
491
¥
540
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください