曜日別特売

プラモザイク 大 12色組 90×90mm(ボンド付)

プラモザイク 大 12色組 90×90mm(ボンド付) - アーテック[学校教材・教育玩具]プラモザイク 大 12色組 90×90mm(ボンド付) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

手でも自在にカットできる、モザイクの決定版(手で簡単にちぎれます。)
材質:プラ製。サイズ:90×90mm。セット内容:プラモザイク 大 12色組×1、工作ボンド(10g)×2

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ボンド(10g)2個付、プラモザイク12色組寸法(mm)90×90科目図工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941475413515
オープン
873
960(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19414754
2020-02-22
用途: 絵画教室の子どもたちがモザイク画をつくりました
教育・研究機関

ボンドが2本もついていて、お得。タイルが割るのが大変なので、割ってあるものもあると良い。値段は、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする