寄木工芸

寄木工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]寄木工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]寄木工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]寄木工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]寄木工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]寄木工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]寄木工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]寄木工芸 - アーテック[学校教材・教育玩具]

赤い木と白い木を交互に貼って模様を作ろう!どんな模様にするか考えてみよう!保管に便利なきんちゃく袋付。

科目図工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例1941509531399木片(赤・白)各70、輪ゴム×8、木工ボンド×1木片:10×10×30
オープン
1,073
1,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941510431400木片・大(赤・白)各15、木片・中(赤・白)各40、木片・小(赤・白)各60、輪ゴム×8、木工ボンド×1木片・大:10×10×120、中:10×10×30、小:10×10×20
オープン
1,200
1,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする