染め和紙

染め和紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]染め和紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。
和紙染め絵具は和紙に対して、非常に吸い込みがよく、にじみません。 板じめしぼり、マーブリング、しぼり染めなど様々な技法が楽しめます。特に、板じめしぼりをされる時は、別売の染め和紙をおすすめします。
材質:紙。サイズ:280×470mm。セット内容:本体×50

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)280×470科目図工内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941520838072
オープン
1,091
1,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 和紙切り絵
フーデック大垣卸売・小売業

いまはこれ一本で使っています これからもずっと使って行きたいと思います。

2025-05-26
用途: 和紙切り絵
フーデック大垣卸売・小売業

いまはこれ一本で使っています これからもずっと使って行きたいと思います。

2025-05-26
用途: 和紙切り絵
フーデック大垣卸売・小売業

いまはこれ一本で使っています これからもずっと使って行きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする