曜日別特売

ウクレレ作り

ウクレレ作り - アーテック[学校教材・教育玩具]ウクレレ作り - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

本格的なウクレレができます。
無着色 未組立
材質:木。サイズ:組立時:560×195×60mm。セット内容:表・裏用合板(250×190mm)打抜加工×2、案内用ベニヤ(カット済)×4、側面板×1、弦駒×1、弦巻き×4、ネック×1、弦×4、指板×1、あて木×2、うめ木×1、セル棒×1、木ネジ×1 型紙×1、ビーズ×6、輪ゴム×4、紙やすり×2

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容表、裏用合板(250×190mm)打抜加工×2、案内用ベニヤ カット済×4、側面板×1、弦駒×1、弦巻き×4、ネック×1、弦×4、指板×1、あて木×2、うめ木×1、型紙×1、ビーズ×6、ワゴム×4、紙やすり×2材質寸法(mm)完成サイズ:560×195×60科目図工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941543631408
オープン
3,182
3,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【夏休み工作】ウクレレを作ろう!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19415436
2019-03-10
用途: ウクレレ製作
教育・研究機関

本格的なウクレレはできません。このキットで出来るのはウクレレの様な形をした何かです。特に指板は楽器として成り立つものではないです。ネックの形状を見てもウクレレを弾く人が全く関わってないと思われます。ペグも弦も同じです。しかし、全く作る意味がないわけではなく、ネックに仕込み角を付けたり、表板を加工したり、塗装の練習をしたりと、本格的にウクレレを作るためのいい練習になります。よって☆1つ増やしました。私は家にあったペグや指板を使って一応演奏が出来るようにしました。まあ、面白かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19415436
2019-05-15
用途: 余暇の趣味
運輸・通信業

楽しんで作れました。高額なものを買う前にこれで練習してからと思ったので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする