曜日別特売

カラー布 110cm幅 3m切売

カラー布 110cm幅 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー布 110cm幅 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

垂れ幕、オリジナルのハッピ作りなどに。安価で丈夫!縫ったり貼ったりできます。

材質綿100%内容素材科目図工
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19415944141301巻(3m)
オープン
3,491
3,840(税込)
当日出荷
19415953141311巻(3m)
オープン
3,491
3,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
19415962141321巻
4,520
取扱い終了
返品不可
19415978141331巻
4,890
取扱い終了
返品不可
19415987141341巻
4,890
取扱い終了
返品不可
19415996141351巻
4,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19415944
2024-04-24
用途: 保育園で使用
教育・研究機関

欲しい幅を欲しいだけ購入出来て助かります。お値段も手頃。

対象商品 : 19415944
2019-02-01
用途: テーブルクロス
医療・福祉・介護関連業

大た使いやすく大満足です。これからいろいろなところで活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする