曜日別特売

サテン布地 3m切売

サテン布地 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 3m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。

材質サテン内容素材幅(m)1.5科目図工内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941636414110
オープン
2,728
3,001(税込)
当日出荷
1941637314111
オープン
2,728
3,001(税込)
当日出荷
1941638214112
オープン
2,728
3,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941639814113
オープン
2,728
3,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941640714114
オープン
2,728
3,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941641614115
オープン
2,728
3,001(税込)
当日出荷
1941642514116
オープン
2,728
3,001(税込)
当日出荷
1941643414117
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19416416
2020-12-28
用途: 棚の保護カバーに
製造業

届いた生地は思ったより硬めでしたが使用目的には問題無さそうなのですが、裁断が悲惨。直線には切れておらず、まるで小学生がハサミで切ったかのよう。3mでピッタリに考えていたので棚はカバーしきれない物でした。数cmなら許容範囲ですが、これにはガッカリです。

3が参考にしています
対象商品 : 19416407
2017-08-04
用途: 運動会のフラッグを作ります。
光の子保育園教育・研究機関

光沢がありとてもいいですが、もう少しカラーの種類があればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする