曜日別特売

サテン布地 5m切売

サテン布地 5m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 5m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 5m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 5m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 5m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 5m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]サテン布地 5m切売 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。

材質サテン内容素材幅(m)1.5科目図工内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941652214400
オープン
4,546
5,001(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
1941653814401
オープン
4,546
5,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941654714402
オープン
4,546
5,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941655614403
オープン
4,546
5,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941656514404
オープン
4,546
5,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941657414405
オープン
4,546
5,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941658314406
オープン
4,546
5,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941659214407
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19416583
2024-07-31
用途: イベント時テーブルの上の台に掛けて使用
製造業

記事としてはしっかりしていました。
結構な硬さがあります。
あと、切り口がほつれてきそうなので縫ってから使用しました。
色合いは青を選びましたが、ちょっと水色寄りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする