耐水ペーパー(♯2000)

耐水ペーパー(♯2000) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

♯2000
材質:紙、炭化ケイ素。サイズ:1枚:約115×93mm。セット内容:本体×10

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)115×93内容素材科目図工内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941662632606
オープン
500
550(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19416626
2022-10-10
用途: 車両の板金
運輸・通信業

値段の割になかなか使いやすいし、他の番数も使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする