曜日別特売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19416827466511巻(20m)20綿20番
オープン
146
161(税込)
当日出荷
19416836466521巻(50m)50テトロン
オープン
155
171(税込)
当日出荷
19416845466561巻(80m)80テトロン24番
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19416827
2024-08-29
用途: バイクのメンテナンス

ナットとバネが飛んでいかないように繋いでおくのに使いました。化繊の糸だとツルツルして扱いずらく、その点で綿のタコ糸は適度なザラ感と柔らかさがあり扱い易いと思います。太さも20番くらいがちょうど良く、強度も十分です。熱にも強そうなので、余ったら焼き豚に使います。

対象商品 : 19416827
2024-03-20
用途: 子ども教室の凧作りに
yummy english studio教育・研究機関

便利。一見弱そうに見える細目の糸だが、問題なく使えた。

対象商品 : 19416836
2022-10-07
用途: 凧揚げ大会
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

子ども達に、凧あげの楽しさを味わって頂くのに使いました。
凧糸を緩めたり、巻き取ったりの作業に重宝してます。
来年も、購入します。

対象商品 : 19416836
2020-07-30
用途: PPロープの持ち歩きよう
国際航業株式会社建設業・工事業

思ったとおりの品物だった。いつか使った凧揚げ用のプラスチック製。これからはPPロープをちょこっと持ち歩きたいときに巻いて使用することにする。なかなかいいものが見つからなかった。

対象商品 : 19416827
2016-03-11
用途: 園芸・庭の整理

駐輪場のレンガ施工 水平を出すために購入 この長さがちょうど使い切りで便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする